栃木屋
ボールキャスター(ボルト型排出口付)
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
仕様
本製品は、下向き用です。
材質
SUJ2、SUM、SUM
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
Ni、無電解Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付け側には、面取り加工(C1.0)を施してください。TM-303-S120Bをタップ穴にて取り付ける場合、深さ4mm以上の逃がし加工を施してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
負荷容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637665
TM-303-S120B
285
44[448]
1177N(120kgf)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42637674
TM-303-S20B
50
9.2[93]
196N(20kgf)
オープン
取扱い終了
返品不可
42637683
TM-303-S50B
104
22[224]
490N(50kgf)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください