栃木屋
ミニノブ(雌ねじ)
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途
工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
B
取付部
めねじ
種類
丸形
部品名称
ノブ、ねじ、インサート
表面処理
(取付部)Ni
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42638584
TL-KKF-18-M4
18
13
9
M4
6
10
M4
9
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638602
TL-KKF-20-M5
20
15
10
M5
6
12
M5
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638627
TL-KKF-24-M5
24
16
10
M5
7
13
M5
10
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638645
TL-KKF-24-M6
24
16
10
M6
7
13
M6
10
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638663
TL-KKF-30-M6
30
18
11
M6
7
15
M6
11
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638688
TL-KKF-30-M8
30
18
11
M8
7
15
M8
11
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42638706
TL-KKF-35-M10
35
19
11
M10
8
18
M10
11
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638715
TL-KKF-35-M8
35
19
11
M8
8
18
M8
11
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください