栃木屋
ミニノブ(雄ねじ)
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途
工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
S
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
部品名称
ノブ、ねじ、インサート
表面処理
(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
18
20
24
30
35
寸法M(mm)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
10
15
18
20
25
28
30
32
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42638724
TL-KKM-18-M4-15
18
13
15
M4
6
10
M4
15
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638733
TL-KKM-18-M4-20
18
13
20
M4
6
10
M4
20
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638742
TL-KKM-20-M5-10
20
15
10
M5
6
12
M5
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638767
TL-KKM-20-M5-18
20
15
18
M5
6
12
M5
18
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638785
TL-KKM-20-M5-25
20
15
25
M5
6
12
M5
25
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638803
TL-KKM-24-M5-10
24
16
10
M5
7
13
M5
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638828
TL-KKM-24-M6-20
24
16
20
M6
7
13
M6
20
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638855
TL-KKM-24-M6-28
24
16
28
M6
7
13
M6
28
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638873
TL-KKM-30-M6-10
30
18
10
M6
7
15
M6
10
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638907
TL-KKM-30-M6-20
30
18
20
M6
7
15
M6
20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638925
TL-KKM-30-M8-25
30
18
25
M8
7
15
M8
25
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638943
TL-KKM-30-M8-32
30
18
32
M8
7
15
M8
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638968
TL-KKM-35-M10-30
35
19
30
M10
8
18
M10
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638986
TL-KKM-35-M8-25
35
19
25
M8
8
18
M8
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください