レジリエントロールストック

レジリエントロールストック - 栃木屋レジリエントロールストック - 栃木屋

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。

用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタンフォーム表面処理黒色ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※3M™バンポン™プロテクティブ製品を加工した製品になります。
※金属材料に対しては錆を発生させる可能性がありますので事前に評価をお願いします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42640343TM-184-908-100.3103.2
オープン
18
20(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640368TM-184-908-120.4123.2
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640377TM-184-908-140.6143.2
オープン
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640386TM-184-908-150.6153.2
オープン
30
33(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640395TM-184-908-160.8163.2
オープン
33
36(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640404TM-184-908-181183.2
オープン
40
44(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640413TM-184-916-100.1101.6
オープン
15
17(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640422TM-184-916-120.2121.6
オープン
19
21(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640438TM-184-916-130.3131.6
オープン
23
25(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640447TM-184-916-150.3151.6
オープン
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640456TM-184-916-160.4161.6
オープン
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640465TM-184-916-60.161.6
オープン
10
11(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640474TM-184-916-80.181.6
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする