栃木屋
ローレットノブ(雌ねじ)
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途
工作機器・治工具・OA機器等
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42641935
TL-KNF-16-M4
3.5
16
9.5
M4
6
8
M4
SUM
SUM
9.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42641944
TL-KNF-20-M5
4
20
11.5
M5
7.5
10
M5
SUM
SUM
11.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641953
TL-KNF-24-M6
5
24
15
M6
10
12
M6
SUM
SUM
15
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641962
TL-KNF-30-M8
6
30
18
M8
12
16
M8
SUM
SUM
18
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641978
TL-KNF-36-M10
8
36
23
M10
15
20
M10
SUM
SUM
23
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641987
TL-KNFS-16-M4
3.5
16
9.5
M4
6
8
M4
SUS303
SUS303
9.5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641996
TL-KNFS-20-M5
4
20
11.5
M5
7.5
10
M5
SUS303
SUS303
11.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642005
TL-KNFS-24-M6
5
24
15
M6
10
12
M6
SUS303
SUS303
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642014
TL-KNFS-30-M8
6
30
18
M8
12
16
M8
SUS303
SUS303
18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642023
TL-KNFS-36-M10
8
36
23
M10
15
20
M10
SUS303
SUS303
23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください