栃木屋
ロッドホルダー
カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
用途
配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適
材質
PA
表面処理
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法N(Φmm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42642784
THA-293-1
5
4.1
7.1
9.1
19
24
9.5
9.5
8.7
R0.8以下
7.5
5.1
オープン
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
42642793
THA-293-2
6
7
13
11.5
19
28
13
21
17
R4以下
9
6.2
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
42642802
THA-293-3
8
9
14
15
21
30
15
22
19
R5以下
11
8.3
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42642818
THA-293-4
9
9.5
15
16
22
32
16
24
20
R5以下
12
9.3
オープン
¥
71
¥
78
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください