ワイヤークリップ

ワイヤークリップ - 栃木屋ワイヤークリップ - 栃木屋ワイヤークリップ - 栃木屋ワイヤークリップ - 栃木屋
(1件のレビュー)

上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。

材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42642845TM-192-11115.815.986.470.6~26.8145
オープン
23
25(税込)
当日出荷
42642854TM-192-218.223.518.39.56.86.51~27145
オープン
26
29(税込)
当日出荷
42642863TM-192-3232925148.570.6~26.8207
オープン
21
23(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42642845
2022-09-14
用途: 自転車のブレーキや変速のコードを束ねる作業
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のブレーキや変速機のコードを束ねるために購入しましたがメーカーによって規格が違うのかこのクリップは使い物にならず没になりました。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする