角型固定金具(セット品)

角型固定金具(セット品) - 栃木屋角型固定金具(セット品) - 栃木屋

シンプルなアームキャッチです。

用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)63部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー表面処理3価クロメート商品構成角型固定金具・キーパー許容荷重(N[kgf])120[12]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42643938TL-87-001
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする