隅金具(二方型)

隅金具(二方型) - 栃木屋隅金具(二方型) - 栃木屋隅金具(二方型) - 栃木屋隅金具(二方型) - 栃木屋隅金具(二方型) - 栃木屋隅金具(二方型) - 栃木屋

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。

用途各種の筐体・ケース・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644324TM-114BSPNi11
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644333TM-117SPCC3価クロメート31
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42644342TM-121SPCC3価クロメート13
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする