栃木屋
櫛型取手
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。
用途
計測機器・通信機器等
材質
ZDC
質量(g)
42
表面処理
Cr
垂直許容荷重(N[kgf])
343[35]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42644358
THA-108
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください