栃木屋
自動扉止金具
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途
工作機械等
材質
SPCC、SWP、SUM
質量(g)
72
部品名称
フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー
表面処理
3価クロメート
挿入力
約19.6N(2kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646232
TL-82
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください