重量用クサリ取付金具

重量用クサリ取付金具 - 栃木屋重量用クサリ取付金具 - 栃木屋

線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。

用途工作機械・事務機械・農器具等材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C質量(g)40部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])275[28]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42647063TM-71
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする