錠前用緩み止め平座金

錠前用緩み止め平座金 - 栃木屋錠前用緩み止め平座金 - 栃木屋

錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。

用途各種錠前RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付方法を逸脱した取付は行わないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42647553TL-420-M19226(12.4)(2)(R12.5)
オープン
53
58(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647578TL-420-M583(7.5)(1.5)(R5)
オープン
40
44(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647596TL-420-M7114(9.7)(2.5)(R6)
オープン
40
44(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647614TL-420SUS-M19226(12.4)(2)(R12.5)
オープン
97
107(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647632TL-420SUS-M583(7.5)(1.5)(R5)
オープン
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
42647666TL-420SUS-M7114(9.7)(2.5)(R6)
オープン
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする