栃木屋
脱落防止ビス
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途
計測機器・工作機械等
材質
UF/SS400、SUM、PA、SPCC
部品名称
本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
表面処理
モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※蓋側の取付穴径Φ8<□<Φ16。TL-158を使用せず、直接アングルにタップ加工をする場合はネジ山の引っ掛かりにご注意ください(薄板にはバーリング加工を行ってください)。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651848
TL-159-1
46
28
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42651866
TL-159-2
56
38
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42651884
TL-159-3
66
48
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください