脱落防止ビス用ナット

脱落防止ビス用ナット - 栃木屋脱落防止ビス用ナット - 栃木屋

取り付けが容易で、ビスが脱落しません。

用途計測機器・工作機械等材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC質量(g)23.2部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)寸法A(mm)-表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色寸法B(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※蓋側の取付穴径Φ8<□<Φ16。TL-158を使用せず、直接アングルにタップ加工をする場合はネジ山の引っ掛かりにご注意ください(薄板にはバーリング加工を行ってください)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42651902TL-158
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする