曜日別特売

埋込取手

埋込取手 - 栃木屋埋込取手 - 栃木屋埋込取手 - 栃木屋埋込取手 - 栃木屋埋込取手 - 栃木屋埋込取手 - 栃木屋埋込取手 - 栃木屋埋込取手 - 栃木屋
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42659812THA-173-158643830120969264339R19.567エラストマー
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
42659828THA-173-1A58643830120969264339R19.567エラストマー
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
42659837THA-173-1B58643830120969264339R19.567エラストマー
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659846THA-173-1G58643830120969264339R19.567エラストマー
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659855THA-173-24052262280666233727R13.540エラストマー
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659864THA-173-2A4052262280666233727R13.540エラストマー
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659873THA-173-2B4052262280666233727R13.540エラストマー
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659882THA-173-2G4052262280666233727R13.540エラストマー
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659898THA-173-33440221855433943023R11.524エラストマー
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659907THA-173-3A3440221855433943023R11.524エラストマー
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659916THA-173-3B3440221855433943023R11.524エラストマー
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659925THA-173-3G3440221855433943023R11.524エラストマー
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659934THA-254-1------------ZDC、HIPS、SUM、S
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659943THA-254-2------------ZDC、HIPS、SUM、S
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
42659952THA-255----------適合-ZDC、PS、SUM、S
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42659873
2024-07-04
用途: 滅菌消毒器の蓋
関本耳鼻咽喉科医院医療・福祉・介護関連業

部品の取寄せが不可能で大変困っておりましたが、モノタロウさんにあり助かりました。消耗品の為、次回も注文できればと思ってあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする