リュックカン

リュックカン - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)
径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)10×7内容量1袋(30個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44626968S24-34G(ゴールド)
取扱い終了
44626977S24-33S(シルバー)
取扱い終了
44626986S24-36AG(アンティークゴールド)
取扱い終了
44626995S24-35BN(ブラックニッケル・イブシ)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44626977
2022-07-20
用途: 子供用のポシェットのストラップ
製造業

大きな手芸店でもこの10mmのタイプは取り扱いがなく困っておりました。10mmのppテープにピッタリのサイズでした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする