日本紐釦貿易
丸型カラビナ
材質
亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
約5
内径(Φmm)
約26
外径(Φmm)
約36
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44628474
S27-300S
シルバー
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44628483
S27-301BN
ブラックニッケル
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください