日本紐釦貿易
丸型カラビナ
(1件のレビュー)
材質
亜鉛ダイキャスト
厚さ(mm)
約6.5
内径(Φmm)
約34
外径(Φmm)
約47
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44628492
S27-303BN
ブラックニッケル
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44628508
S27-302S
シルバー
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください