ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。



DIYで車の配線に利用しています。素人でも簡単に使えるので助かっています。特に細い線の被膜剥きは、素人には難しいので。
刃が2つあり両方がはさんで被覆を剥く。
被覆がどちらの刃で剥けるかによって剥き長さが変わるので、
剥き長さが思い通りにならない。
ケーブルによるが丸い外被のケーブルでも剥き取りできた。
エコケーブルはひっぱられてきたなくなる。
調整つまみがでっぱっていて腰道具に入れにくい。
簡易圧着はやっていないので、わからない。
たくさんのケーブルを剥く時に使うつもり。小数ならニッパ―の方が早い。
簡単な工事だと職人に頼みにくいが、道具さえあれば素人でも簡単に取り付けることができる。あまり使わない道具ですが、安くて品質がある程度であればと思い買うことにしました。もっといいものもあると思いますが、一応役目は果たします。
スピーディーに電線の皮むきが出来仕事がはかどって重宝しています。
VVF用ストリッパーを使用していましたが、次第に剥けにくくなってきました。そこでついでに0.75SQや0.5SQも剥きたく購入しました。
色々なストリッパーを持っていますが、これは簡単で楽です。
被覆がきれいに取れます。DIYでの使用なら問題ないです。
他社で購入したものが数回の使用で壊れたのでこちらを購入しました。約3年前に購入したものですが問題無く使用できております。趣味での使用なので頻度は多くはありませんけどね。