モノタロウ

バッテリーキルターミナル

バッテリーキルターミナル - モノタロウ
(71件のレビュー)

ワンタッチでバッテリーの電流をカット!長期間放置車両などのバッテリー上がりを未然に緩和!
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
本製品は、車輌の純正ターミナルと、バッテリーのマイナス側の端子との間に、取り付け装着となります。

用途
自動車はキーOFF時でも車には見えない電流(暗電流)が流れており、時計・オーディオ・コンピュータなどのバックアップをしておりますので、車に乗らなくても少しずつバッテリーの電気を消費しております。
キルスイッチ本体、中央のダイヤルを回すだけでON/OFFの切り替えが出来、わざわざスパナなどでターミナルを外す必要が無く大変便利です。
マイナスターミナルを外し、キルスイッチを取り付け、キルスイッチ本体に外したマイナスターミナルを取り付けるだけです。
ごく稀にしか車に乗られない方・旧車などお持ちの方、ツーリングなどしか乗られない方などのバッテリー上がりを緩和!バッテリーを外す整備作業時などにお勧めです。
キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付け致します。プラス側は必要ありません。
キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。
例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。
トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。
※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。
幅(mm)約36内容量1個
注意
※本製品は必ず、マイナス側の端子に取り付けてください。
※御購入前に、取付に当たり、本体サイズのスペース確認をお願いします。
念のため取り付けは専門業者に依頼する事をお勧めします。
走行前には必ず、本体がしっかり固定されている事を確認してからご使用ください。不安定な状態での使用は脱落などによる事故、破損の原因となります。
本製品の取り付けの際は、その他の部品等に接触しないかご確認の上、お取り付けください。接触する場合はすぐに取り付けを中止してください。
輸入車においては警告灯など、その他車両に不具合がおきる場合がございますのでご留意ください。
本製品を改造・分解してのご使用は危険ですので絶対にしないでください。また、改造・分解された製品についての保証・責任は一切負いませんので予めご了承ください。
異常を発見した場合は直ちに使用を中止してください。異常なままで使用しますと、事故・破損の原因となり大変危険です。
万一、部品に不良があった場合は、現品の交換のみとさせていただきます。なお、現品が無い場合は保証の対象となりませんので予めご了承ください。
無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込む恐れがあります。
交換は安全かつ慎重に行ってください。ケガの原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
端子形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42992477Bタイプ約82約33B端子
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
42992495Dタイプ約85約34D端子
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42992477Bタイプ16665907-Bタイプ バッテリーキルターミナル モノタロウ 16665907バッテリーキルターミナルモノタロウ1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42992495Dタイプ16665916-Dタイプ バッテリーキルターミナル モノタロウ 16665916バッテリーキルターミナルモノタロウ1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42992495
2019-06-11
用途: 旧車のバッテリーを交換しターミナルに取り付け

一ヶ月に一回しか乗らないので、使用後にマイナス側を緩めるだけでバッテリー上がりが少なくなった。

対象商品 : 42992477
2019-06-19
用途: 車のバッテリー
何でも屋

車のバッテリーの, ON OFF が不確か。 OFF にしてボンネット閉めるとONになるときも。 ネジが外れる寸前まで戻さないと安心できない。

対象商品 : 42992477
2018-12-19
用途: 自家用車に使用

年間走行距離が3000km以下で、たまに乗るとバッテリー上がり。この部品は簡単に電源カットできるので助かります。

対象商品 : 42992477
2018-10-14
用途: 車の整備
運輸・通信業

イベント車でいつも乗らないからバッテリー上がり心配してましたが これ付けて安心しました!

対象商品 : 42992477
2018-10-15
用途: 滅多に動かさない車の保管時

昔から大型バッテリーの車やトラクタなどには使用しておりましたが、小型車での使用は初めてでした。
不要時には、きっちりカットできて精神衛生上もよろしいです。

対象商品 : 42992477
2018-10-01
用途: 軽自動車のバッテリー用

運行の少ない車両の急な使用時にバッテリーが上がっていたので、対策として使用してみました。お値段以上の優れモノだと感じています。

対象商品 : 42992477
2018-09-22
用途: バッテリー
製造業

たまにしか乗らない自家用車のバッテリー上がり防止のために購入しました。簡単にON・OFFできるので大変重宝しています。

対象商品 : 42992477
2018-09-18
用途: しっかりしています。

お買い得だと思います。普段使わない車の放電防止に使っていますが、バッテリーターミナル側のナットは常時通電状態ですので、ソーラーパネルとの併用もOKでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする