曜日別特売
モノタロウ

バッテリー連結ケーブル

バッテリー連結ケーブル - モノタロウバッテリー連結ケーブル - モノタロウバッテリー連結ケーブル - モノタロウバッテリー連結ケーブル - モノタロウバッテリー連結ケーブル - モノタロウバッテリー連結ケーブル - モノタロウバッテリー連結ケーブル - モノタロウバッテリー連結ケーブル - モノタロウ
(50件のレビュー)

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。
ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。
43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。

用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
太さ(sq)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
太さ(sq)
ケーブル
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4311146820SQ-12512522キャブタイヤケーブル
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4311148620SQ-22022022キャブタイヤケーブル
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4311151320SQ-25025022キャブタイヤケーブル
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4311153820SQ-30030022キャブタイヤケーブル
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4311155640SQ-12512538キャブタイヤケーブル
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4311157440SQ-22022038キャブタイヤケーブル
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4311158340SQ-25025038キャブタイヤケーブル
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4311160840SQ-30030038キャブタイヤケーブル
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4311162660SQ-40040060AV線
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: ダンプトラックのケーブル交換
有限会社山本組

ケーブルが柔らかくて取り扱いが良い。価格も安価で良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 43111626
2024-02-15
用途: 重機用
サービス業

重機のバッテリー用に購入。長さも選べるので助かります。

対象商品 : 43111608
2023-05-12
用途: トラックの整備に

トラックのバッテリー交換時に同時交換してます。ナットサイズが12ミリになりますが概ね満足です。

2022-11-24
用途: トラックのバッテリー用
農・林・水産業

バッテリー交換時に連結ケーブルが腐食してたので交換しました。 全然問題無く使用が出来ました。

対象商品 : 43111468
2022-09-09
用途: バッテリーのマイナスターミナルに使用。
農・林・水産業

連結ケーブルを使用するにあたり色々と探した結果、モノタロウ製の物がケーブル部分が一番短かったのでこの商品を購入しました。

対象商品 : 43111513
2022-09-05
用途: バッテリー交換

24V車のバッテリー交換の際に腐食していたら一緒に交換していますが、まったく問題なく使用できます。金額も安いと思います。

対象商品 : 43111513
2022-09-02
用途: トラックのバッテリー用

かなり柔らかくフレキシブルな感じで取り回しが楽だった。
ターミナルの部分も比較的しっかりしていると思います。

対象商品 : 43111538
2022-04-22
用途: バッテリー整備2~4トントラック用。
美濃産業株式会社

2~4トントラック用バッテリー整備用として使っています。
安いのに十分な品質です。ストックとしても置いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
長さは、端子を含まないケーブルの長さでしょうか。
回答:
プラス端子の穴からマイナス端子の穴までの長さでございます。
4が参考にしています
2021-02-25
質問:
D端子のポール+と-で太さが違うのですが、ケーブルには+と-は決まっているのでしょうか。
回答:
プラス・マイナスは決まっています。
端子部分に + ・ - が刻印されております。
1が参考にしています
2021-02-25
質問:
太さ(sq)は、どのような単位ですか。
回答:
sqとは、「スケア」と呼ばれ電線の導体の太さを表す指標であり、JIS規格により規定されてます。
特により線の断面積を表すもので、断面積=平方ミリメートルの英語読みが語源です。

導体サイズを表す際、日本では一般的にsqが使用されます。
2021-02-25
質問:
24Vに対応していますか。
回答:
バッテリー連結ケーブルは、12Vバッテリーを2個直列につなげるケーブルでございますので、24Vでご使用いただけます。
1が参考にしています
2021-02-25

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする