Facom ブレード 844.S18L10PB

Facom ブレード 844.S18L10PB - FACOMFacom ブレード 844.S18L10PB - FACOMFacom ブレード 844.S18L10PB - FACOM

高品質で耐久性に優れたブレードを使用しているため、安全で鋭い切れ味を保つことができます
プラスチック製のブレードディスペンサーがブレードを安全に保管し、ブレード交換作業をより簡単かつ効率的にします
複数のブランドの安全ナイフと互換性があります
ブレード 10 枚入りパックで提供されます

用途
安全ナイフに使用されているスナップオフブレードでは、切れ味が悪くなった場合でもブレードを取り外すことができ、鋭利なエッジに交換できるため、時間と労力を節約できます
安全ブレードは、さまざまな素材の切断やトリミングに使用され、次のようなさまざまな業界で使用されています。倉庫業、小売業、建設業、食品産業
仕様●ブレード形状:フラット●ブレードタイプ:スナップオフブレード●刃の幅:18mm●枚数:10内容量1個
注意
※スナップオフブレードは、過度のねじれ力に耐えられるようには設計されていません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829495844.S18L10
オープン
970
1,067(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする