アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ

アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ - Panasonic(パナソニック)アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ - Panasonic(パナソニック)アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ - Panasonic(パナソニック)アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ - Panasonic(パナソニック)アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ - Panasonic(パナソニック)アンプ内蔵型 光電センサ EQシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47801374EQ512
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
47801435EQ501T
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
48115839EQ502
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115857EQ502T
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115936EQ511
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
48115954EQ511T
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48115893EQ501
オープン
取扱い終了
代替品有
48423217EQ34PN
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48115893EQ50147101731EQ-501画像準備中ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48115893
2023-04-18
用途: ストレッチ包装機の高さ検知
有限会社日本ストレッチシステム

動作が正常になりました。
前の機種の新しいタイプのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする