曜日別特売

GPS付発話型 ETC2.0対応車載器 DIU-A010

GPS付発話型 ETC2.0対応車載器 DIU-A010 - DENSO(デンソー)

これ1台で新サービスに対応。

仕様
(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)
(外部インターフェイス部)RS-232C
質量(g)101電圧(V)DC12/24兼用(10~32V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17機能セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内消費電流(mA)500以下(12V/25℃時)保存温度範囲(℃)-40~+90動作温度範囲(℃)-30~+85内容量1個
注意
※一般用はユーザープライバシー保護のため、起終点(出発と到着)周辺の位置情報を路側機に提供しません。また、特殊車両の通行許可の簡素化には対応していません。
※ETCカード有効期限通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能は、ON/OFFを切り替えることができます。
※利用履歴の件数の確認は使用するETCカードの種類により異なります。
※ETC2.0対応車載器とETC車載器は同時に取り付けすることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446251481041264-890
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする