1041264-890 GPS付発話型 ETC2.0対応車載器 DIU-A010 DENSO(デンソー) 44625148

GPS付発話型 ETC2.0対応車載器 DIU-A010

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44625148 品番1041264-890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

これ1台で新サービスに対応。

仕様
(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)
(外部インターフェイス部)RS-232C
質量(g)101 電圧(V)DC12/24兼用(10〜32V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17 機能セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内 消費電流(mA)500以下(12V/25℃時) 保存温度範囲(℃)-40〜+90 動作温度範囲(℃)-30〜+85
注意
※一般用はユーザープライバシー保護のため、起終点(出発と到着)周辺の位置情報を路側機に提供しません。また、特殊車両の通行許可の簡素化には対応していません。
※ETCカード有効期限通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能は、ON/OFFを切り替えることができます。
※利用履歴の件数の確認は使用するETCカードの種類により異なります。
※ETC2.0対応車載器とETC車載器は同時に取り付けすることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする