3M(スリーエム)
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
優れた研削力と耐久性があります。
用途
用途: 各種金属の研削、研磨に適しています。 アルミ/普通鋼/ステンレス鋼/亜鉛ダイカスト品/工具鋼/その他の金属
仕様
研磨熱を抑える快削剤入りです。ムラのない均一な仕上がりが可能です。難削材(ステンレス等)にも適します。
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45258544
363A 100 100X915SK
100
オープン
取扱い終了
返品不可
45258553
363A 120 100X915SK
120
オープン
取扱い終了
返品不可
45258562
363A 150 100X915SK
150
オープン
取扱い終了
返品不可
45258578
363A 180 100X915SK
180
オープン
取扱い終了
返品不可
45258587
363A 240 100X915SK
240
オープン
取扱い終了
返品不可
45258596
363A 320 100X915SK
320
オープン
取扱い終了
返品不可
45258605
363A 40 100X915 SK
40
オープン
取扱い終了
返品不可
45258614
363A 400 100X915SK
400
オープン
取扱い終了
返品不可
45258623
363A 60 100X915 SK
60
オープン
取扱い終了
返品不可
45258632
363A 80 100X915 SK
80
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください