スコッチブライト 仕上げベルトA-M

スコッチブライト 仕上げベルトA-M - 3M(スリーエム)

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。

用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げベルト長さ(mm)330ベルト幅(mm)10仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。トラスコ品番835-9036内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45258702BLT AM 10X330
5,160
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45258702BLT AM 10X33006789045S/B A-MBLT AM 10X330 スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330 3M(スリーエム) 06789045スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×3303M(スリーエム)1箱(10本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする