KTC
モーターサイクルツールセット
ロールタイプのツールバッグ。コンパクトで携行に便利な入組厳選。
セット内容
【ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)】100LN
【6.3sq.ソケット(六角)】B2-08、B2-10、B2-12
【6.3sq.エクステンションバー】BE2-150
【6.3sq.スライドヘッドハンドル】BHM2
【ラチェットドライバ】DBR14
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08、MSR1A-10、MSR1A-12
【ニッパ】PN1-125
【モンキレンチ】WM-150
質量(kg)
1.3
差込角(sq.)
6.3
内容量
1セット(21点)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケース品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48622726
SK22117MC
ブラック
MCKB-B
¥
27,720
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
48622735
SK22117MCP
ブルー×パープル
MCKB-BLP
¥
27,720
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
48622744
SK22117MCY
ブルー×イエロー
MCKB-BLY
¥
27,720
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
48622753
SK22117MCG
ブラック×グレー
MCKB-BKG
¥
27,720
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください