SK22117MCY モーターサイクルツールセット KTC 48622744

モーターサイクルツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(21点) 注文コード48622744 品番SK22117MCY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,720
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロールタイプのツールバッグ。コンパクトで携行に便利な入組厳選。

セット内容
【ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)】100LN
【6.3sq.ソケット(六角)】B2-08、B2-10、B2-12
【6.3sq.エクステンションバー】BE2-150
【6.3sq.スライドヘッドハンドル】BHM2
【ラチェットドライバ】DBR14
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08、MSR1A-10、MSR1A-12
【ニッパ】PN1-125
【モンキレンチ】WM-150
質量(kg)1.3 ブルー×イエロー 差込角(sq.)6.3 ケース品番MCKB-BLY

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする