KTC
KTCの 工具セット
KTCの ケースなし
モーターサイクルツールセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(21点)
注文コード
48622753
品番
SK22117MCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,720
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロールタイプのツールバッグ。コンパクトで携行に便利な入組厳選。
セット内容
【ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)】100LN
【6.3sq.ソケット(六角)】B2-08、B2-10、B2-12
【6.3sq.エクステンションバー】BE2-150
【6.3sq.スライドヘッドハンドル】BHM2
【ラチェットドライバ】DBR14
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08、MSR1A-10、MSR1A-12
【ニッパ】PN1-125
【モンキレンチ】WM-150
質量(kg)
1.3
色
ブラック×グレー
差込角(sq.)
6.3
ケース品番
MCKB-BKG
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200