シマノのメカニカルディスクキャリパー・BR-M495に使用しました。メーカーHPの展開図によると本来はY8B698050という品番のパッドピンなのですがどうやら廃番みたいなので、安いこの部品を買ってみました。結果的に同等品みたでほぼ同サイズでバッチリでした。参考までに実物を計測したサイズを書いておきます。全長(ネジ頭も含む):33.5mm首下長:27.3mmネジの座面からクリップ溝:24.8mm軸部太さ:2.9mmネジ部サイズ:M4×0.7