Fine Fineデジタル照度計

Fine Fineデジタル照度計 TGK(東京硝子器械)

小型のデジタル照度計です。
表示を固定して表示するホールド機能、MAXホールド機能、オートパワーオフ機能付き。

TGK品番000-81-03-01 質量(g)81.2(電池含む) 外形寸法(mm)48×26×152 表示3.5桁LCDディスプレイ 使用電池単4(1.5V)×3個 測定精度(%)±(3rdg+10dgt) 測定範囲(Lux)0~20000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48614326 FLX-400
15,700
15,543
17,097 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする