曜日別特売

MS-Nシリーズ用 接点ユニット

MS-Nシリーズ用 接点ユニット - 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット - 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット - 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット - 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット - 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット - 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット - 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット - 三菱電機
(3件のレビュー)

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット

種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
型式
質量(kg)
補助接点
準拠規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616828UN-AX2CX 1A1B電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX2CX*0.031a1bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48616837UN-AX2CX 2A電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX2CX*0.032aJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
1,600
1,098
1,208(税込)
76日以内出荷
返品不可
25759117UN-AX2CX 2B電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX2CX*0.032bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
1,600
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
08583863UN-AX2 1a1b電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX2*0.031a1bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
1,280
899
989(税込)
当日出荷
08583872UN-AX2 2a電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX2*0.032aJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
1,280
899
989(税込)
当日出荷
08583881UN-AX4 2a2b電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX4*0.052a2bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
2,390
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08583897UN-AX4 4a電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX4*0.054aJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
2,390
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25759126UN-AX4CX 4A電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX4CX*0.054aJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
2,880
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
25759135UN-AX4CX 2A2B電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX4CX*0.052a2bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
2,880
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
25759144UN-AX4CX 3A1B電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX4CX*0.053a1bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
2,880
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
25759153UN-AX11CX電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30、SL(D)-T65/T80UN-AX11CX0.041a1bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1
1,900
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
47839556UN-AX2 2B電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX2*0.032bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
1,280
899
989(税込)
29日以内出荷
返品不可
47839565UN-AX4 3A1B電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30UN-AX4*0.053a1bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
2,390
1,698
1,868(税込)
当日出荷
47839574UN-AX11電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30、SL(D)-T65/T80UN-AX110.041a1bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
1,580
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
47839583UN-AX80電磁接触器:S、SL(D)-T100、DU-N60、SD-T100、DUD-N60、SD-N125、S、SL(D)-N125UN-AX800.0551a1bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
2,220
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
47839592UN-AX150電磁接触器:S、SD、SL(D)-N150/N220/N300/N400、S-N180UN-AX1500.0351a1bJIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
2,230
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47839556
2019-10-21
用途: 冷凍機器のメンテナンス

冷凍機器の制御回路で本ユニットの接点の接触不良が有り修理対応で使用しました。特に問題なく動作しました。

対象商品 : 47839556
2015-11-09
用途: モートルブロック
井澤農場

モートルブロックの上下操作に使用、と思ったが絵と全く違うものでした。絵のスイッチの上につける補助スイッチですよね、紛らわしい限りです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08583863
2013-12-05
用途: 電磁開閉器の接点追加
山本電機

普通に使用できて問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする