東洋技研
直取付型組端子台
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
内容量
1台
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48617083
ATK-15H-2P
2P
M4×7.5
10
15/20/30
¥
386
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
48617092
ATK-15H-3P
3P
M4×7.5
10
15/20/30
¥
476
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
48617108
ATK-15H-10P
10P
M4×7.5
10
15/20/30
¥
1,105
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48617117
ATK-20-3P
3P
M4×7.5
11
20/30/40
¥
466
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
48617126
ATK-20-4P
4P
M4×7.5
11
20/30/40
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
48617135
ATK-20-6P
6P
M4×7.5
11
20/30/40
¥
777
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
48617144
ATK-20-8P
8P
M4×7.5
11
20/30/40
¥
986
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
48617153
ATK-20-10P
10P
M4×7.5
11
20/30/40
¥
1,194
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48617162
ATK-60-2P
2P
M6×12
19
50/70/90
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617178
ATK-60-3P
3P
M6×12
19
50/70/90
¥
996
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
48617187
ATK-60-4P
4P
M6×12
19
50/70/90
¥
1,291
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
48617196
ATK-150-3P
3P
M8×14
25
90/130/160
¥
2,277
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
48617205
CTKC-100-3P
3P
M8×16
30
94/132
¥
1,992
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください