ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。ワンタッチレバー構造。
用途水まき・掃除・洗車など
噴出形状ジェット・コーン・ミスト・シャワー(弱~強)
適合ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)16
質量(g)175
シャワー種類ジェット・コーン・ミスト・シャワー(弱~強)
最大能力径無
内容量1個
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※必要以上に散水パターンダイヤルを回さないようにしてください。
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48893915
2021-11-15
- 用途:
- 庭の水まき
お値打ちでたすかりました。まだ、使い込んでいないので、何とも言えませんが、軽く、コンパクトで、いい感じです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48893915
2022-01-10
- 用途:
- 洗車
使用数回でこわれました。具体的には、レバーの脇から水の半分が出ます。最初から、レバーが引っかかる感触が気になっていましたが、完全な不良品です。
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。
- 対象商品:
- 48893915
2020-11-06
- 用途:
- 野菜の水撒き
今使っているホースはミズゴケが出来て今迄の散水ノズルは詰まって役に立たなかったが
これは関係無いというぐらい快調です、いい仕事できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48893915
2020-10-29
- 用途:
- 植木、プランター栽培の水やりに使用
サービス業
優しい水の勢いで散布できます。じょうろで水やりしている感覚で使用できます、
先端を回転させることで散布の種類を変更することが出来るが、水の勢いで車の洗車などで使用時は物足りないと感じる
1人が参考にしています