曜日別特売
- ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ 48893915

 

- ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ 48893915
- ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ 48893915
- ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ 48893915
- ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ 48893915
- ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ 48893915
- ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ 48893915
- ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ 48893915
モノタロウ

ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ

(24件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
48893915
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。ワンタッチレバー構造。

用途
水まき・掃除・洗車など
質量(g)
175
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
12
噴出形状
ジェット・コーン・ミスト・シャワー(弱~強)
シャワー種類
ジェット・コーン・ミスト・シャワー(弱~強)
最大能力径
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※必要以上に散水パターンダイヤルを回さないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48893915
2021-11-15
用途: 庭の水まき

お値打ちでたすかりました。まだ、使い込んでいないので、何とも言えませんが、軽く、コンパクトで、いい感じです

1が参考にしています
対象商品 : 48893915
2022-01-10
用途: 洗車

使用数回でこわれました。具体的には、レバーの脇から水の半分が出ます。最初から、レバーが引っかかる感触が気になっていましたが、完全な不良品です。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。

対象商品 : 48893915
2021-07-31
用途: 洗車作業
河守モータース

使用には問題ありませんが、水を出した状態ではトリガーが固くて事務員さんは洗車の時に
困っているようです。

対象商品 : 48893915
2020-11-06
用途: 野菜の水撒き

今使っているホースはミズゴケが出来て今迄の散水ノズルは詰まって役に立たなかったが
これは関係無いというぐらい快調です、いい仕事できます。

1が参考にしています
対象商品 : 48893915
2020-10-29
用途: 植木、プランター栽培の水やりに使用
サービス業

優しい水の勢いで散布できます。じょうろで水やりしている感覚で使用できます、
先端を回転させることで散布の種類を変更することが出来るが、水の勢いで車の洗車などで使用時は物足りないと感じる

1が参考にしています
対象商品 : 48893915
2020-09-21
用途: 各機械のフィルター清掃
製造業

各機械のフィルター清掃に使用します。
色々な水形で使用できるので良いです。

対象商品 : 48893915
2021-08-10
用途: 設備のフィルター清掃用に
製造業

設備のフィルター清掃用に購入しました。
この値段でこの機能だったら大満足です。

対象商品 : 48893915
2021-06-22
用途: 家庭菜園の散水
農・林・水産業

取り付けが簡単で、軽くて使いやすく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする