メジャーフロアブル

メジャーフロアブル - 日本農薬
(1件のレビュー)

幅広い病害に効果があるストロビルリン系の汎用園芸殺菌剤である。
べと病、菌核病、灰色かび病、すそ枯病など多種の病害防除に高い効果を発揮するので、作物がきれいに仕上がる。
浸達性、浸透移行性が高く、耐雨性や効果持続性に優れるため、安定した防除効果を発揮する。

適合病害虫株腐病、べと病、黒斑病、菌核病、灰色かび病、すそ枯病、灰色腐敗病、さび病有効成分ピコキシストロビン22.5%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)23804毒劇区分普通物内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630426-
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48630426
2017-01-07
用途: 非結球レタスの灰カビ病の防除
株式会社野菜とペットの伊藤農・林・水産業

他の農薬に比べて使用期限が短く、収獲3日前まで使用できる。収獲途中に灰カビ病が発生しても、防除後、3日後には収獲が出来る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする