アグロカネショウ
パルミノフロアブル
うどんこ病に対して高い予防効果を示します。
感受性の低下したうどんこ病に対しても有効です。
薬害の出にくい特殊な製剤です。
適合病害虫
うどんこ病、コナジラミ類、チャノホコリダニ
有効成分
キノキサリン系25.0%
性状
黄色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
23587
毒劇区分
普通物
内容量
1本(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630444
-
オープン
¥
4,598
¥
3,698
アウトレット
¥
4,068
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください