曜日別特売

ペンコゼブフロアブル

ペンコゼブフロアブル - 三井化学アグロ
(2件のレビュー)

多くの病害に対して優れた予防効果を示します。
薬液調製時に粉立ちがなく、散布後の果面の汚れが目立ちません。

適合病害虫べと病、黒とう病、晩腐病、褐斑病、黒星病、かいよう病、すす斑病、炭疽病、疫病、葉かび病、輪紋病、すすかび病、つる枯病、黒斑病、さび病、褐紋病、白さび病有効成分マンゼブ(PRTR法第1種)28.0%性状黄色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)22435毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48630462-
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48630462
2023-11-08
用途: 農作業

量的に 個人の農作業にオッケイ 使用期限が来る前に使用完了できます 価格的には 高くつきます

対象商品 : 48630462
2021-07-11
用途: 花栽培
農・林・水産業

いつも使用している、殺菌剤。忙しい中買いに行けず、ネットで注文しました。助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする