曜日別特売
モノタロウ

ショートビット 木工用 先ネジタイプ

ショートビット 木工用 先ネジタイプ - モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプ - モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプ - モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプ - モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプ - モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプ - モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプ - モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプ - モノタロウ
(97件のレビュー)

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。

用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式内容量1本
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全19種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633304274.0mm410055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486382055.0mm510055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486382146.0mm610055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486382236.5mm6.510055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486382328.0mm810055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486382488.5mm8.510055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486382579.0mm910055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
486382669.5mm9.510055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863827510.0mm1010055
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863828411.0mm1110055
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863829312.0mm1210055
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863830212.5mm12.510055
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863831813.0mm1310055
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863832714.0mm1413055
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863833615.0mm1513055
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863834516.0mm1613075
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863835418.0mm1813075
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863836320.0mm2013075
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4863837221.0mm2113075
859
945(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ショートビット 木工用.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 板床の穴開けに使用しています
サービス業

モノタロウオリジナルの充電式電動工具に着けてしようしています。特に大きな問題もなく、使用しています。安価なのが嬉しいです。

2025-03-19
用途: ネジ逃し穴を作る為に使用

首下の短いネジで木材をとめる時にこれでネジの逃しを彫り込んでおいて
ネジを打つと非常によい
先端にネジが付いているので食い込みもよいし狙いから外れないのでとてもよい

2025-11-22
用途: 木材への貫通穴あけ

問題なく使用できました。安価で寸法揃っていて助かります。

2025-01-14
用途: 木製物の穴あけに使用します。
その他業種

値段が安く助かります。最近の木扉は合成材質の物が多く、扉の中にホッチキス及び釘が入っていて、すぐに切れ味が悪くなります。その場合、値段が安いのは助かります。

対象商品 : 48638302
2024-08-12
用途: 穴あけ

先端がネジ式なので食いつきがよく、よく掘れます。イタウバの角材に12ミリボルトを通す穴開けに使いました。12ミリのドリルは、持っていますが、こちらのサイズが、ベストでした。

対象商品 : 48638345
2024-06-05
用途: テーブルにローラーを取り付けるための穴あけに

価格が安いのに良く切れます。
16mmの木工用ドリル刃はかなりの値段がするので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48638327
2024-06-04
用途: コンパネの穴あけ加工
農・林・水産業

下穴無しで綺麗に穴あけ加工が出来ました。特に何も問題もありませんでした。

対象商品 : 63330427
2024-02-28
用途: 木部下穴
建設業・工事業

他社製品と比べて圧倒的にお安い ただ他の製品でもセット物だと同じくらいの価格帯も存在するので唯一無二というほどではありません 耐久性は普通 切れ味も普通です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
インパクトモード(打撃)で使用可能ですか。
回答:
インパクトモード(打撃)ではご使用頂けません。
1が参考にしています
2024-07-10

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする