TOYOX(トヨックス)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q]
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途
カムロック用
材質
シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用流体
薬品
内容量
1個
関連資料:
商品情報(0.99MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.53MB)
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48635238
GK-Q 1/2&3/4
0.004
15&20
1/2&3/4
65-0884-22
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
48635247
GK-Q 1
0.006
25
1
65-0884-23
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
48635256
GK-Q 1-1/4
0.008
32
1-1/4
65-0884-24
¥
1,040
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
48635265
GK-Q 1-1/2
0.009
40
1-1/2
65-0884-25
¥
1,330
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48635274
GK-Q 2
0.012
50
2
65-0884-26
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
48635283
GK-Q 2-1/2
0.016
65
2-1/2
65-0884-27
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
48635292
GK-Q 3
0.018
80
3
65-0884-28
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
48635308
GK-Q 4
0.03
100
4
65-0884-29
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070238
GK-Q-5
0.038
125
5
65-0884-30
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070247
GK-Q-6
0.056
150
6
65-0884-31
¥
7,780
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください