森清化工
パーフロOリング MP300B
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。
耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質
MP300B
硬さ
75
機能
耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
太さW(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48643604
P-9
8.8
1.9
12.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
48643543
P-3
2.8
1.9
6.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643552
P-4
3.8
1.9
7.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643568
P-5
4.8
1.9
8.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643577
P-6
5.8
1.9
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643586
P-7
6.8
1.9
10.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643595
P-8
4.8
1.9
8.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643613
P-10
9.8
1.9
13.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643622
P-10A
9.8
2.4
14.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643638
P-11
10.8
2.4
15.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643647
P-11.2
11.0
2.4
15.8
オープン
取扱い終了
返品不可
48643656
P-12
11.8
2.4
16.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643665
P-12.5
12.3
2.4
17.1
オープン
取扱い終了
返品不可
48643674
P-14
13.8
2.4
18.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643683
P-15
14.8
2.4
19.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643692
P-16
15.8
2.4
20.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643708
P-18
17.8
2.4
22.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643717
P-20
19.8
2.4
24.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643726
P-21
20.8
2.4
25.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643735
P-22
21.8
2.4
26.6
オープン
取扱い終了
返品不可
48643744
P-22A
21.7
3.5
28.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643753
P-22.4
22.1
3.5
29.1
オープン
取扱い終了
返品不可
48643762
P-24
23.7
3.5
30.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643778
P-25
24.7
3.5
31.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643787
P-25.5
25.2
3.5
32.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48643796
P-26
25.7
3.5
32.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643805
P-28
27.7
3.5
34.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643814
P-29
28.7
3.5
35.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643823
P-29.5
29.2
3.5
36.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48643832
P-30
29.7
3.5
36.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643848
P-31
30.7
3.5
37.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643857
P-31.5
31.2
3.5
38.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48643866
P-32
31.7
3.5
38.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643875
P-34
33.7
3.5
40.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643884
P-35
34.7
3.5
41.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643893
P-35.5
35.2
3.5
42.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48643902
P-36
35.7
3.5
42.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643918
P-38
37.7
3.5
44.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643927
P-39
38.7
3.5
45.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643936
P-40
39.7
3.5
46.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643945
P-41
40.7
3.5
47.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643954
P-42
41.7
3.5
48.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643963
P-44
43.7
3.5
50.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643972
P-45
44.7
3.5
51.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643988
P-46
45.7
3.5
52.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48643997
P-48
47.7
3.5
54.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48644006
P-49
48.7
3.5
55.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48644015
P-50
49.7
3.5
56.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48644024
P-48A
47.6
5.7
59
オープン
取扱い終了
返品不可
48644033
P-50A
49.6
5.7
61
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ