森清化工
パーフロOリング MPB
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ
75
機能
耐薬品、耐溶剤、耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
122
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径d(Φmm)
外径(Φmm)
太さW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48642353
P-6
MPB
5.8
9.6
1.9
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
48642362
P-7
MPB
6.8
10.6
1.9
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
当日出荷
48642396
P-10
MPB
9.8
13.6
1.9
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48642326
P-3
MPB
2.8
6.6
1.9
オープン
取扱い終了
48642335
P-4
MPB
3.8
7.6
1.9
オープン
取扱い終了
48642344
P-5
MPB
4.8
8.6
1.9
オープン
取扱い終了
48642378
P-8
MPB
7.8
11.6
1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
48642387
P-9
MPB
8.8
12.6
1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
48642405
P-10A
MPB
9.8
14.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642414
P-11
MPB
10.8
15.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642423
P-11.2
MPB
11.0
15.8
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642432
P-12
MPB
11.8
16.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642448
P-12.5
MPB
12.3
17.1
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642457
P-14
MPB
13.8
18.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642466
P-15
MPB
14.8
19.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642475
P-16
MPB
15.8
20.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642484
P-18
MPB
17.8
22.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642493
P-20
MPB
19.8
24.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642502
P-21
MPB
20.8
25.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642518
P-22
MPB
21.8
26.6
2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
48642527
P-22A
MPB
21.7
28.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642536
P-22.4
MPB
22.1
29.1
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642545
P-24
MPB
23.7
30.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642554
P-25
MPB
24.7
31.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642563
P-25.5
MPB
25.2
32.2
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642572
P-26
MPB
25.7
32.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642588
P-28
MPB
27.7
34.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642597
P-29
MPB
28.7
35.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642606
P-29.5
MPB
29.2
36.2
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642615
P-30
MPB
29.7
36.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642624
P-31
MPB
30.7
37.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642633
P-31.5
MPB
31.2
38.2
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642642
P-32
MPB
31.7
38.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642658
P-34
MPB
33.7
40.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642667
P-35
MPB
34.7
41.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642676
P-35.5
MPB
35.2
42.2
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642685
P-36
MPB
35.7
42.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642694
P-38
MPB
37.7
44.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642703
P-39
MPB
38.7
45.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642712
P-40
MPB
39.7
46.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642728
P-41
MPB
40.7
47.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642737
P-42
MPB
41.7
48.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642746
P-44
MPB
43.7
50.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642755
P-45
MPB
44.7
51.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642764
P-46
MPB
45.7
52.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642773
P-48
MPB
47.7
54.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642782
P-49
MPB
48.7
55.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642798
P-50
MPB
49.7
56.7
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48642807
P-48A
MPB
47.6
59
5.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48642816
P-50A
MPB
49.6
61
5.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ