曜日別特売

18V コードレスドライバドリル

18V コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)

バッテリー電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1800チャック能力(mm)1.5~13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:70(714)、高速:45(459)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ100ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオンクラッチ数(段)22内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
蓄電池形名
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48667255DS18DBSL(2LYPK)6約30-175×253×78(BSL1860装着時)バッテリー(BSL1860)、急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)、ケース、予備電池、電池カバー1.9
69,600
取扱い終了
48667264DS18DBSL(2LSCK)3約20-175×253×78(BSL1830装着時)バッテリー(BSL1830)、急速充電器(冷却機能付)(UC18YSL3)、ケース、予備電池、電池カバー1.9
58,800
取扱い終了
48667273DS18DBSL(NN)--BSL1830、BSL1860175×253×78(BSL1830/1860装着時)-1.9(BSL1830/1860装着時)
23,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-03
用途: DIYに使います!
医療・福祉・介護関連業

36vと併用でできるので購入しました。本体のみで販売してもらってありがたいです。
いつも良い商品を安い価格で助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 48667273
2017-11-08
用途: 右手が不自由になったので機械組み立て作業
その他業種

バッテリーがないのに写真には装着して表示している。これは詐欺に近い!バッテリーを外した写真を示して、
もっとはっきりバッテリー、充電器は付いていないと明記してほしい。
メーカーにも連絡をしてほしい

17が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする