バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜400、高速:0〜1800
チャック能力(mm)1.5〜13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:70(714)、高速:45(459)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工45
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ100
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン
クラッチ数(段)22
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)175×253×78(BSL1860装着時)
付属品バッテリー(BSL1860)、急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL)、ケース、予備電池、電池カバー
質量(kg)1.9