DS18DBSL(2LSCK) 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 48667264

18V コードレスドライバドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48667264 品番DS18DBSL(2LSCK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜400、高速:0〜1800 チャック能力(mm)1.5〜13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:70(714)、高速:45(459) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工45 穴あけ能力(mm) アルミ13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン クラッチ数(段)22 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)175×253×78(BSL1830装着時) 付属品バッテリー(BSL1830)、急速充電器(冷却機能付)(UC18YSL3)、ケース、予備電池、電池カバー 質量(kg)1.9 トラスコ品番858-0266
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-03
用途:
DIYに使います!
医療・福祉・介護関連業

36vと併用でできるので購入しました。本体のみで販売してもらってありがたいです。
いつも良い商品を安い価格で助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
48667273
2017-11-08
用途:
右手が不自由になったので機械組み立て作業
その他業種

バッテリーがないのに写真には装着して表示している。これは詐欺に近い!バッテリーを外した写真を示して、
もっとはっきりバッテリー、充電器は付いていないと明記してほしい。
メーカーにも連絡をしてほしい

17人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする