両端加工ラックギヤ LRW

両端加工ラックギヤ LRW - 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW - 青木精密工業
(2件のレビュー)
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
かみあい高さPH(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
全長L(mm)
表面接線荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48673372LRW1031961011120.25301.59931.6
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
48673388LRW10511591011120.4499.51931.6
3,360
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673397LRW101013181011120.8999.03931.6
6,020
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673406LRW101514771011121.21498.54931.6
9,030
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48673424LRW1531.5641518.5200.68301.592059
2,520
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673433LRW1551.51061518.5201.1499.512059
3,780
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673442LRW15101.52121518.5202.2999.032059
6,790
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673458LRW15151.53201518.5203.31507.962059
9,800
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673467LRW15201.54351518.5204.52049.882059
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673476LRW2032482023251.1301.593727
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673485LRW2052802023251.8502.653727
4,760
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673494LRW201021602023253.61005.313727
8,750
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
48673503LRW201522402023255.41507.963727
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673512LRW202023262023257.42048.313727
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673528LRW2532.5382527.5301.6298.455884
3,780
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673537LRW2552.5642527.5302.7502.655884
5,810
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673546LRW25102.51282527.5305.41005.315884
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673555LRW25152.51922527.5308.11507.965884
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673564LRW25202.52612527.530112049.885884
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673573LRW3033323032352.3301.598532
4,690
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673582LRW3053533032353.7499.518532
7,210
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673598LRW301031063032357.5999.038532
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673607LRW30153160303235111507.968532
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673616LRW30203217303235152045.178532
26,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673625LRW4034234041453.7289.0214710
6,680
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673634LRW4054404041456.5502.6514710
11,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673643LRW4010480404145121005.3114710
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673652LRW40154120404145191507.9614710
30,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48673668LRW4020416340414526.42048.3114710
41,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673677LRW5055325045508.9502.6523536
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48673686LRW5010564504550171005.3123536
30,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673695LRW5015596504550251507.9623536
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48673704LRW50205130504550352042.0423536
59,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48673713LRW60562660546012.5490.0833343
24,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48673722LRW601065360546025.4999.0333343
46,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48673738LRW601568060546038.41507.9633343
68,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48673747LRW6020610860546051.82035.7533343
90,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48673756LRW80581980728021.8477.5256879
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48673765LRW801084080728045.51005.3156879
85,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48673415LRW102016361011121.71998.05931.6
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48673476
2024-06-23
用途: JIGに使用
製造業

WEBの商品説明に必要情報がきちんと記載されていて、選定時役に立ちました。メーカーのカタログへの紐付け(リンク)がされているとより便利になると思います。

対象商品 : 48673476
2022-02-08
用途: 柚子の搾り機に使用します

重量が半減すれば使いやすいですねー
アルミニウムでも出来ますか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする