曜日別特売

単列円筒ころ軸受 200形

単列円筒ころ軸受 200形 - NSK(日本精工)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全52種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
寸法Fw(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38383773NJ206EWC3306216(最小)137.5
6,420
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
38383816NJ208EWC3408018(最小)1.149.5
8,730
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383834NJ209EWC3458519(最小)1.154.5
9,680
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383852NJ210EWC3509020(最小)1.159.5
10,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383877NJ211EWC35510021(最小)1.566
12,600
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383895NJ212EWC36011022(最小)1.572
14,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383913NJ213EWC36512023(最小)1.578.5
17,300
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383974NJ219EM9517032(最小)2.1112.5
59,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383992NJ219EMC39517032(最小)2.1112.5
59,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384001NJ220EM10018034(最小)2.1119
73,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384017NJ220W10018034(最小)2.1119
49,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384026NJ220EMC310018034(最小)2.1119
73,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384035NJ221EM10519036(最小)2.1125
76,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384044NJ221W10519036(最小)2.1125
76,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384053NJ221EMC310519036(最小)2.1125
76,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384062NJ222EM11020038(最小)2.1132.5
78,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384071NJ222W11020038(最小)2.1132.5
78,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384087NJ222EMC311020038(最小)2.1132.5
78,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384096NJ224EM12021540(最小)2.1143.5
92,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384105NJ224W12021540(最小)2.1143.5
92,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384114NJ224EMC312021540(最小)2.1143.5
92,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384123NJ226EM13023040(最小)3153.5
99,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384132NJ226W13023040(最小)3153.5
99,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384141NJ226EMC313023040(最小)3153.5
99,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384157NJ228M14025042(最小)3169
126,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384166NJ228W14025042(最小)3169
126,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384175NJ230M15027045(最小)3182
177,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384184NJ230W15027045(最小)3182
177,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384193NJ232M16029048(最小)3195
211,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384202NJ234M17031052(最小)3195
242,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384211NJ236M18032052(最小)4217
271,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384227NJ238M19034055(最小)4230
306,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384236NJ240M20036058(最小)4243
385,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384245NJ244M22040065(最小)4270
560,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383755NJ205EWC3255215(最小)131.5
5,360
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
38383791NJ207EWC3357217(最小)1.144
7,640
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
38383965NJ218W9016030(最小)2107
34,800
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
38383983NJ219W9517032(最小)2.1112.5
39,800
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
38383746NJ205EW255215(最小)131.5
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383764NJ206EW306216(最小)137.5
4,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383782NJ207EW357217(最小)1.144
5,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383807NJ208EW408018(最小)1.149.5
6,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383825NJ209EW458519(最小)1.154.5
6,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383861NJ211EW5510021(最小)1.566
8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383904NJ213EW6512023(最小)1.578.5
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383922NJ214W7012524(最小)1.583.5
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383931NJ215W7513025(最小)1.588.5
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383947NJ216W8014026(最小)295.3
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383956NJ217W8515028(最小)2100.5
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38383737NJ204W204714(最小)126.5
3,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38383746NJ205EW07024227NJ205EWNJ205EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024227単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
38383764NJ206EW07024236NJ206EWNJ206EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024236単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
38383782NJ207EW07024245NJ207EWNJ207EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024245単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
38383807NJ208EW07024254NJ208EWNJ208EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024254単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
38383825NJ209EW07024263NJ209EWNJ209EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024263単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
38383861NJ211EW07024281NJ211EWNJ211EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024281単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
38383904NJ213EW07024306NJ213EWNJ213EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024306単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
38383922NJ214W07024315NJ214WNJ214W 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024315単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
38383931NJ215W07024324NJ215WNJ215W 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024324単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
38383947NJ216W07024333NJ216WNJ216W 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024333単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
38383956NJ217W07024342NJ217WNJ217W 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024342単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする