曜日別特売

単列円筒ころ軸受 200形

単列円筒ころ軸受 200形 - NSK(日本精工)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384254N204W204714(最小)1(最小)0.6
4,610
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
38384403N219W9517032(最小)2.1(最小)2.1
37,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38384412N220W10018034(最小)2.1(最小)2.1
45,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38384421N221M10519036(最小)2.1(最小)2.1
69,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384437N221W10519036(最小)2.1(最小)2.1
69,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384446N222M11020038(最小)2.1(最小)2.1
77,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384455N222W11020038(最小)2.1(最小)2.1
77,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38384464N224M12021540(最小)2.1(最小)2.1
90,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384473N224W12021540(最小)2.1(最小)2.1
90,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384482N226M13023040(最小)3(最小)3
103,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384491N226W13023040(最小)3(最小)3
103,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384507N228M14025042(最小)3(最小)3
125,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384516N228W14025042(最小)3(最小)3
125,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384525N230M15027045(最小)3(最小)3
178,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384534N230W15027045(最小)3(最小)3
178,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384543N232M16029048(最小)3(最小)3
221,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384552N236M18032052(最小)4(最小)4
348,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384561N240M20036058(最小)4(最小)4
528,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384577N244M22040065(最小)4(最小)4
671,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38384263N205W255215(最小)1(最小)0.6
3,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384272N206W306216(最小)1(最小)0.6
4,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384281N207W357217(最小)1.1(最小)0.6
5,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384297N208W408018(最小)1.1(最小)1.1
6,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384306N209W458519(最小)1.1(最小)1.1
6,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384315N210W509020(最小)1.1(最小)1.1
7,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384324N211W5510021(最小)1.5(最小)1.1
8,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384333N212W6011022(最小)1.5(最小)1.5
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384342N213W6512023(最小)1.5(最小)1.5
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384351N214W7012524(最小)1.5(最小)1.5
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384367N215W7513025(最小)1.5(最小)1.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384376N216W8014026(最小)2(最小)2
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384385N217W8515028(最小)2(最小)2
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38384394N218W9016030(最小)2(最小)2
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38384263N205W07023335N205WN205W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023335単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
38384272N206W07023344N206WN206W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023344単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
38384281N207W07023353N207WN207W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023353単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
38384297N208W07023362N208WN208W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023362単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
38384306N209W07023371N209WN209W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023371単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
38384315N210W07023387N210WN210W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023387単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
38384324N211W07023396N211WN211W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023396単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
38384333N212W07023405N212WN212W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023405単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
38384342N213W07023414N213WN213W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023414単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
38384351N214W07023423N214WN214W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023423単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
38384367N215W07023432N215WN215W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023432単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました
38384376N216W07023441N216WN216W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023441単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
38384385N217W07023457N217WN217W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023457単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
38384394N218W07023466N218WN218W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023466単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする